1/2" vnitřní vytahovák, dlouhý
1/2" vnitřní vytahovák, dlouhý
VNVYTSRB-PRNG-1/2PL-L50-D12
Obj. č. 0714131212
EAN 4052703272983
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesně opracovaný kónický spirálový profil
1/2" čtyřhran 12 a 14 mm
Roztažení omezené objímkou
Dodáváno v kovové kazetě s kvalitní pěnovou vložkou a svěrným efektem
Ideální pro hluboko uložené šrouby
díky delšímu provedení
Výrazná úspora času
Bez vrtání a svařování
Snadno uvolňuje stržené šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby TX
díky kónickému spirálovému profilu
Datové listy(X)
| Pohon | 1/2 | 
| Průměr | 12 mm | 
| Délka | 78 mm |