1/2" spiráldugókulcs
1/2" spiráldugókulcs
SPIRÁLOS-DUGÓKULCS-1/2CO-L38-SW19
Cikksz. 0714131319
EAN 4052703273140
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
1/2”-os csavarmeghajtás, méret 16–21 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső meghajtások részére
Fémkazettában kapható, kiváló minőségű, rögzítő funkcióval ellátott habszivacs betéttel
Ütvecsavarozókhoz használható
A kúposan spirális alaknak köszönhetően
könnyen kihajthatók az elkopott csavarok vagy anyák
Jelentős mennyiségű időt takarít meg
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
A külső forgatónyomaték-beállításnak köszönhetően
ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz
Adatlapok(X)
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Átmérő | 19 mm |
Kulcsnyílás | 26 mm |
Hosszúság | 38 mm |