Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2" spiráldugókulcs

1/2" spiráldugókulcs
SPIRÁLOS-DUGÓKULCS-1/2CO-L38-SW17

Cikksz. 0714131317

EAN 4052703273102

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2" spiráldugókulcs

Cikksz. 0714131317
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
Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.

Finoman megmunkált kúposan spirális profil



1/2”-os csavarmeghajtás, méret 16–21 mm



Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső meghajtások részére



Fémkazettában kapható, kiváló minőségű, rögzítő funkcióval ellátott habszivacs betéttel



Ütvecsavarozókhoz használható



A kúposan spirális alaknak köszönhetően


könnyen kihajthatók az elkopott csavarok vagy anyák



Jelentős mennyiségű időt takarít meg


a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően



A külső forgatónyomaték-beállításnak köszönhetően


ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Átmérő

17 mm

Kulcsnyílás

21 mm

Hosszúság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk