Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os szögben elmozduló hosszabbító

1/2 col dönthető hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-1/2-GÖMBVÉGŰ-L53MM

Cikksz. 0712138100

EAN 4050382118974

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os szögben elmozduló hosszabbító

Cikksz. 0712138100
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
  • Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

  • Felület: Krómozott

  • Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: 1/2"-os négylapú fej

  • Max. 8°-os szögelfordulás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz

Belső négyszög hajtás (S2)

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás (S1)

1/2

Kihajtás módja

Külső négylapú

Hosszúság (L)

50 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

24 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk