1/2"-os szigetelt VDE dugókulcs Belső hatszögű csavarokhoz
VDE dugókulcs, 1/2"-os, belső hatlapú
VDE DUGÓKULCS 1/2" RÖVID INHEX SW6
Cikksz. 0715005306
EAN 4065746384353
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A dugókulcsbetét megfelelő rögzítéséhez csak a racsnis szerszámmal vagy 125 mm-es hosszabbítóval együtt használja
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt, tartsa be az összes előírt biztonsági óvintézkedést
Megfelel a következő előírásoknak: IEC 900
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 6 mm |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 75 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Pengehossz (L3) | 16 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 26,5 mm |