Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os szigetelt VDE dugókulcs Belső hatszögű csavarokhoz

VDE dugókulcs, 1/2"-os, belső hatlapú
VDE DUGÓKULCS 1/2" RÖVID INHEX SW5

Cikksz. 0715005305

EAN 4065746384384

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os szigetelt VDE dugókulcs Belső hatszögű csavarokhoz

Cikksz. 0715005305
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
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt dugókulcs
  • A dugókulcsbetét megfelelő rögzítéséhez csak a racsnis szerszámmal vagy 125 mm-es hosszabbítóval együtt használja
Megjegyzés

1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt, tartsa be az összes előírt biztonsági óvintézkedést

Megfelel a következő előírásoknak: IEC 900

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

5 mm

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

75 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Pengehossz (L3)

16 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

26,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk