1/2”-os nyomatékkulcs
Nyom.kulcs áttolható négyszögl. menesztővel, finom
NYOMATÉKKULCS 1/2 60-300
Cikksz. 071471 24
EAN 4011231723008
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- Átkapcsolható és/vagy áttolható négyszögletű menesztővel
- Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását.
- Csúszásálló, 2-komponensű nyéllel
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Adatlapok(X)
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 60-300 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 45-220 fontláb |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Skálaérték, forgatónyomaték | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Hosszúság (L1) | 570 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 550 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 22 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 45 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |