1/2”-os nyomatékkulcs
Nyom.kulcs áttolható négyszög. menesztővel, finom
NYOMATÉKKULCS 1/2 40-200
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- Átkapcsolható és/vagy áttolható négyszögletű menesztővel
- Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását.
- Csúszásálló, 2-komponensű nyéllel
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Adatlapok(X)
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 40-200 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 30-150 fontláb |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Skálaérték, forgatónyomaték | 2 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Hosszúság (L1) | 440 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 420 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 26 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 42 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |