1/2"-os multi dugókulcs egy szerszám minden alkalmazáshoz
1/2 colos multi dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-MULTI-27MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális!
A Multi kialakítás az öt leggyakrabban használt csavarfejhez használható
- Hatszögű metrikus, négyszögű metrikus, kettős hatlapfejű metrikus, hatszögű angolszász, külső TX
- Egyetlen készlet lefed minden felhasználási területet
A rendkívül jó minőségű multi dugókulcsok hosszú élettartamot garantálnak
Kivitel: Krómozott, polírozott
Meghajtás: 1/2 colos belső négyszög
Tipp: Multi kialakítás
Forma: Rövid
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 27 mm |
Hosszúság (L1) | 44 mm |
Bevonat | Krómozott |