1/2"-os kardáncsukló
Kardáncsukló, 1/2”
KARDÁNCSUKLÓ-1/2-L70MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 1/2"-os négyszög meghajtás, golyósretesz horony
- Kihajtás: 1/2"-os négyszög meghajtás
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Hosszúság (L1) | 70 mm |
Bevonat | Krómozott |