1/2"-os hosszabbító
1/2"-os hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-1/2-L457MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: 1/2"-os négylapú fej
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 457 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 24 mm |