1/2"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid
1/2"-os gépi dugókulcs, mélyített belső hatl.
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-MÉLY-HEX-SW24
Cikksz. 071413 24
EAN 4011231710657
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyzet alakú behajtó a DIN 3121 előírásai szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 24 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 45 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 34 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 30 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |