1/2"-os gépi dugókulcsbetét Imbuszcsavarokhoz, metrikus, hosszú
1/2 colos gépi dugókulcs, belső hatszög kulcsnyílású, hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-INHEX-HOSSZÚ-8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 8 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L1) | 78 mm |
Pengehossz (L2) | 20 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |