Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcsbetét Belső kulcsnyílású TX csavarokhoz, hosszú

1/2"-os gépi dugókulcs, belső, TX, hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HOSSZÚ-TX80

Cikksz. 0715136180
EAN 4058794465389

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: Négyszög csatlakozás a DIN 3121 szabvány szerint

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

TX80

Kihajtás módja

TX

Hosszúság (L1)

78 mm

Pengehossz (L2)

11,2 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

25 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk