1/2"-os gépi dugókulcsbetét Belső kulcsnyílású TX csavarokhoz, hosszú
1/2"-os gépi dugókulcs, belső, TX, hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HOSSZÚ-TX60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás a DIN 3121 szabvány szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | TX60 |
Kihajtás módja | TX |
Hosszúság (L1) | 78 mm |
Pengehossz (L2) | 11,2 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |