Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 "-os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW11

Cikksz. 071413 128

EAN 4058794670158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 "-os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú

Cikksz. 071413 128
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

11 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

78 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

18,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

25 mm

Dugókulcsmélység (t)

17 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk