1/2"-os gépi dugókulcs, collos, hatlapú, rövid
1/2"-os gépi dugókulcs, hatl., collos, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW3/8COL
Cikksz. 071413 02
EAN 4011231710343
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztosítócsap-furattal és O-gyűrű-horonnyal
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 3/8 |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 38 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 15 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 25 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |