Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcs, collos, hatlapú, hosszú

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HOSSZÚ-HEX-SW9/16COL

Cikksz. 071413 483

EAN 4062856403776

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os gépi dugókulcs, collos, hatlapú, hosszú

Cikksz. 071413 483
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
Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

Biztosítócsap-furattal és O-gyűrű-horonnyal

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

9/16

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

78 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

24 mm

Dugókulcsmélység (t)

8 mm

Anyag

Króm-molibdén

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk