1/2"-os gépi dugókulcs, collos, hatlapú, hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HOSSZÚ-HEX-SW7/16COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztosítócsap-furattal és O-gyűrű-horonnyal
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 7/16 |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 78 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 18 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 24 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 6 mm |
Anyag | Króm-molibdén |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |