1/2"-os gépi dugókulcs betét külső TX csavarokhoz, rövid
1/2 colos gépi dugókulcs, külső TX
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-EXTX-E10
Cikksz. 071513510
EAN 4011231729994
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | E10 |
Kihajtás módja | Külső TX-hez |
Hosszúság (L1) | 38 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 13,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 25 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 13 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |