Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

1/2"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatl., rövid
LEVEGÕS-DUGÓKULCS-1/2"-6KT-S

Cikksz. 071413 34

EAN 4038898215011

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071413 34
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

34 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

44 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

46 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

30 mm

Dugókulcsmélység (t)

16 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk