1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid
1/2"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatl., rövid
LEVEGŐS DUGÓ 1/2" 32
Cikksz. 071413 32
EAN 4038898215004
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 32 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 44 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 44 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 30 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 16 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |