Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW23

Cikksz. 071413 101

EAN 4058794670172

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071413 101
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

23 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

38 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

34 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

30 mm

Dugókulcsmélység (t)

12 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk