1/2"-os gépi dugókulcs betét, extra hosszú
1/2"-OS-DUGÓKULCS-ALUFELNIHEZ-SW19
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes munkahossz
Biztonságos távolságot garantál a sárhányó szélétől.
Véd a sérülések ellen
A forgatható műanyag hüvely védi az alumínium felni bevonatát.
Egyszerű azonosítás
A dugókulcsok színkódolása és méretjelölése egyszerűbbé teszi a megfelelő szélességű kulcs azonosítását, így minimálisra csökkenti az időpazarlást.
Adatlapok(X)
Egyebek mellett az alábbiakkal kompatibilis: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 19 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság (L1) | 130 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 30 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 35 mm |
Persely belső átmérője (d2) | 27,5 mm |
Persely külső átmérője (d3) | 30,5 mm |
Kivitel | Biztosítócsap furat és O-gyűrű horony, Extra hosszú, Metrikus |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |