Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

1/2"-os gépi dugókulcs, hatlapú
DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW21

Cikksz. 071413021
EAN 4045727548936

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

Cikksz. 071413021
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
Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.

Kivitel: kovácsolt, barnított



Behajtás: 1/2", biztosítócsap furat és O-gyűrű horony



Behajtás: Hatlapú, metrikus, Powerdriv



Forma: hosszú



Műanyag hüvely


Óvja az alumínium felnik festését a sérülésektől



Műanyag ütköző a dugókulcsbetétben


Védi a krómozott kerékcsavarok éleit és felületeit



Műanyag hüvely színkóddal


Egyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Pl. 15-ös méret a Smarthoz. 22-es méret az Opel/Vauxhall Insigniához

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

21 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

85 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

30 mm

Dugókulcsmélység (t)

22 mm

Persely belső átmérője (d2)

28,4 mm

Persely külső átmérője (d3)

30,7 mm

Kivitel

Kovácsolt

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Műanyag hüvely 1/2-os gépi dugókulcshoz

MŰA-HÜVELY-1/2IN-SW21-3DB