1/2"-os dugókulcsok 11 darabos készlet
1/2"-os bkny dugókulcs készlet
DUGÓKULCS-KLT-1/2-INHEX-11DB
Cikksz. 096513 110
EAN 4011231884433
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Compact, 1/2"-os dugókulcs készlet, 11 részes
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Tíz dugókulcs hatszög kihajtással a legfontosabb méretekhez
- A racsnik ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkeznek a kényelmes és biztonságos munkavégzés érdekében
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 11 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |
FMINRT-(096513 110)
METBOX-315X115X40-SZ2