1/2"-os dugókulcsbetét, TX Plus
1/2"-os TX plus dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-PLUS24E-45MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | E24 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 45 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 26,0 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 28,0 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |