Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcsbetét, TX Plus

1/2"-os TX plus dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-PLUS18E-45MM

Cikksz. 0715132418

EAN 4056807700717

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcsbetét, TX Plus

Cikksz. 0715132418
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
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

E18

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

45 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

26,0 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

21,0 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk