Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcsbetét, TX IPR

1/2"-os TX IPR dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-TX55IPR-55MM

Cikksz. 0715131955

EAN 4056807699653

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcsbetét, TX IPR

Cikksz. 0715131955
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
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

TX55

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

55 mm

Pengehossz (L2)

17 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk