1/2"-os dugókulcsbetét, TX IPR
1/2"-os TX IPR dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-TX40IPR-55MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | TX40 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 55 mm |
Pengehossz (L2) | 17 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |