Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcsbetét, TX IP

1/2"-os TX IP dugókulcs
DUGÓKULCS-1/2-TX40IP-55MM

Cikksz. 0715131840

EAN 4056807699349

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcsbetét, TX IP

Cikksz. 0715131840
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
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

TX40

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

55 mm

Pengehossz (L2)

17 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk