Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs, metrikus

1/2"-os bkny dugókulcs, hatl. metr.
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW8-L60MM

Cikksz. 0715137080
EAN 4024835419161

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs, metrikus

Cikksz. 0715137080
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Imbuszcsavarokhoz

  • DIN 7422
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

8 mm

Hosszúság (L1)

60 mm

Pengehossz (L2)

20 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk