Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

1/2"-os TX dugókulcs, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX55

Cikksz. 071513455

EAN 4011231729963

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

Cikksz. 071513455
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
  • Kivitel: Hosszú

  • Felület: krómozott

  • Behajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Hegy: TX csavarokhoz
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen Fordhoz

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

TX55

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

140 mm

Pengehossz (L2)

100 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk