Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

1/2"-os TX dugókulcs, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX45

Cikksz. 071513445

EAN 4011231729932

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

Cikksz. 071513445
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
  • Kivitel: Hosszú

  • Felület: krómozott

  • Behajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Hegy: TX csavarokhoz
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen Fordhoz

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

TX45

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

120 mm

Pengehossz (L2)

80 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk