1/2"-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú
1/2"-os TX dugókulcs, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Hosszú
- Felület: krómozott
- Behajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Hegy: TX csavarokhoz
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
Különösen Fordhoz
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | TX40 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 120 mm |
Pengehossz (L2) | 80 mm |
2. hosszúság (L3) | 12,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |