1/2"-os dugókulcs betét Colos, rövid
1/2 colos dugókulcs, colos hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-1/2-HEX-7/8COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: Hatlapfejhez
- POWERDRIV®
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 7/8 |
Hosszúság (L1) | 41 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 29,9 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 26,5 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |