1/2"-os dugókulcs, 10 oldalú
1/2"-os gépi dugókulcs, 10 oldalú
DUGÓKULCS-1/2IN-10SD-11,5MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 11,5 mm |
Kihajtás módja | Tízlapfejű |
Hosszúság (L1) | 50,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 24 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17,5 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 17,5 mm |
Anyag | Króm-molibdén |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |