Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os csuklós fejű racsnis kulcs

Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2"
RACSNIS-KAR-CSUKLÓS-1/2-L264MM

Cikksz. 071513 90
EAN 4024835141741

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

180°-ban elfordítható csuklós fej
  • Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

  • Fej: 72 fogú, 5°-os elfordulási szög
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/2

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Hosszúság (L1)

264 mm

Fogantyú hossza (L3)

105 mm

Racsnis fej magassága (B1)

24 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

39 mm

Fogantyú átmérője (D1)

29 mm

Racsniátmérő (D2)

35 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Karbantartó készlet 7 részes

1/2 RACSNIJAVÍTÓ SZETT

1/2"-os forgótárcsás irányváltós racsnis karhoz