1/2"-os átalakító 3/4"-os négyszög csatlakozással és golyós reteszeléssel
1/2"-os gépi csatlakozó
ADAPTER-1/2-3/4COL-L48MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas minden szabványos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: négyszöghajtás DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Hosszúság (L1) | 48 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 30 mm |