1/2" nástrčný klíč, 10hran
Rázový nástrčný klíč, 1/2", 10hranný
NÁSTRČNÝ KLÍČ-10HR-1/2"-11,5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | 0 - nehodí se |
Šířka klíče | 11,5 mm |
Druh výstupu | Desetiboká hlava |
Délka (L1) | 50,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 24 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 17,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 17,5 mm |
Materiál | Cr Mo |
Povrch | PHR |