1/2 inch socket wrench TX
1/2 inch socket wrench TX
DUGÓKULCS-1/2-TX50-55MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | TX50 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 55 mm |
Pengehossz (L2) | 17 mm |
2. hosszúság (L3) | 0 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |