1/2 inch impact socket, hex, imp., long
IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-INCH-WS1/2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 1/2 |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 78 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 20 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 24 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 7 mm |
Materiál | Cr Mo |
Povrch | PHR |