1/2 inch bit adapter 10 mm REDSTRIPE
ADAPT-BIT-(10MM-1/2IN)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pohon (S2) | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 10 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 38 mm |
Délka nástavce (L2) | 22 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 21,8 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 18 mm |