Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2" csatlakozó

ADAPTER-1/2-3/8COL-L38MM

Cikksz. 0712138401

EAN 4024835711302

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2" csatlakozó

Cikksz. 0712138401

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

  • Felület: Krómozott

  • Meghajtás: 1/2 colos belső négyszög

  • Tipp: Négylapú fej
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Adapter dugókulcsokhoz

Külső négyszög hajtás (S1)

3/8

Belső négyszög hajtás (S2)

1/2 col

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcs külső átmérője (D1)

23 mm

Hosszúság (L1)

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk