1/2" csatlakozó
ADAPTER-1/2-3/4COL-L44MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 1/2 colos belső négyszög
- Tipp: Négylapú fej
Adatlapok(X)
Adapter dugókulcsokhoz
![]() | |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
Hosszúság (L1) | 44 mm |