Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos szigetelt VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, rövid

VDE dugókulcs, 1K szigetelés, 1/2"-os, hatszög
VDE DUGÓKULCS 1/2" RÖVID 14MM

Cikksz. 0715005114

EAN 4065746394215

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos szigetelt VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0715005114
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

14 mm

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

54,5 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Dugókulcsmélység (L3)

10 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

26,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

23,7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk