Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos szigetelt VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, rövid

VDE dugókulcs, 1K szigetelés, 1/2"-os, hatszög
VDE DUGÓKULCS 1/2" RÖVID 13MM

Cikksz. 0715005113

EAN 4065746394307

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos szigetelt VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0715005113
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

13 mm

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

54,5 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Dugókulcsmélység (L3)

8 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

26,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

22,4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk