1/2 colos lambdaszondahüvely rövid
1/2 colos lambdaszondahüvely, rövid
LAMBDA SZONDA SZERSZÁMOK 1/2" RÖVID
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Edzett különleges acél különösen nagy terhelésekhez
- Horonnyal ellátott hüvely rögzített kábelekkel ellátott szondák elhelyezéséhez, lehetséges sérülések kiküszöböléséhez.
- Időt és pénzt takarít meg
- Minden típusú lambdaszondához
- Hornyolt
- Minden rövid hevíthető és nem hevíthető, rögzített kábelekkel ellátott szondához (pl. Ford, Opel, Nissan)
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 22 mm |
Hosszúság (L) | 70 mm |
Külső átmérő (d) | 33 mm |
Anyag | Acél |