1/2 colos irányváltó karos racsni, porvédett
Karos racsni, 1/2 colos, porvédelem
RACSNIS-KAR-1/2-PORVÉDETT-L253MM
Cikksz. 071201203
EAN 4053479475080
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: 12,5 – 1/2 colos
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
- Forma: Süllyesztett középpontú racsnitest a szabadabb mozgás érdekében
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Hosszúság (L1) | 253 mm |
2. hosszúság (L2) | 240 mm |
3. hosszúság (L3) | 115 mm |
Szélesség (B1) | 19 mm |
2. szélesség (B2) | 36 mm |
Átmérő (D1) | 26 mm |
2. átmérő (D2) | 38 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Kivitel | 72 foggal - 5 fokos elfordulási szög |
Bevonat | Krómozott |
IP érintésvédelemi osztály | IP 5X |