1/2 colos gépi hosszabbító 1/2 colos négyszög csatlakozással és golyós reteszeléssel
1/2 colos gépi hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-GÉPI-1/2-L150MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális minden szabványos sűrített levegős és elektromos csavarhúzóhoz
- Szabvány: négyszög csatlakozás a DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás (D2) | 1/2 |
Hosszúság (L1) | 150 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |